HAUPA - Löt-Schrumpfverbinder transparent 1,5-2,5 qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363607
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Farbe - blau
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
4011923590437
Sonepar Artikelnummer
121113728
Hersteller Artikelnummer
363607
Hersteller Typ
363607
Hersteller Artikel Nr.:
363607
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Farbe:
blau
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Kupfer, verzinnt RoHS-konform kein Presswerkzeug nötig Isolierhülle: Polyolefin mit Innenkleber transparent


