HAUPA - Löt-Schrumpfverbinder transparent 4,0-6,0 qmm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 363608
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Farbe - gelb
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923590444
Sonepar Artikelnummer
121113729
Hersteller Artikelnummer
363608
Hersteller Typ
363608
Hersteller Artikel Nr.:
363608
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Farbe:
gelb
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Kupfer, verzinnt RoHS-konform kein Presswerkzeug nötig Isolierhülle: Polyolefin mit Innenkleber transparent


