Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötdraht S-Sn99Cu1 2,5% 2 mm 250 g bleifrei

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötdraht S-Sn99Cu1 2,5% 2 mm 250 g bleifrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160452

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 99 %

  • Durchmesser - 2 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923180003

Sonepar Artikelnummer

121050458

Hersteller Artikelnummer

160452

Hersteller Typ

160452

Hersteller Artikel Nr.:

160452

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

99 %

Durchmesser:

2 mm

Gewicht:

250 g

Flussmittelanteil:

2.5 %

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.257 kg

bleifreie Sonderlegierung, 2,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454, 1.1.2.B (EN-61190-ROLO), 1,00 mm Ø, 0,100 kg Spulen S-Sn99Cu1, DIN EN 29453 (Sn99, 3Cu0,7 - eutekisch)