Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötdraht S-Sn99Cu1 3,5% 1mm 250g bleifrei

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötdraht S-Sn99Cu1 3,5% 1mm 250g bleifrei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160404

  • Werkstoff - Zinn/Kupfer

  • Zinnanteil - 99 %

  • Durchmesser - 1 mm

  • Gewicht - 250 g

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923179830

Sonepar Artikelnummer

121050137

Hersteller Artikelnummer

160404

Hersteller Typ

160404

Hersteller Artikel Nr.:

160404

Werkstoff:

Zinn/Kupfer

Zinnanteil:

99 %

Durchmesser:

1 mm

Gewicht:

250 g

Flussmittelanteil:

3.5 %

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83113000

Gewicht:

0.250 kg

bleifreie Sonderlegierung, 3,5% Flussmittelanteil nach DIN EN 29454, 1.1.3.B (EN-61190-ROLO), 1,00 mm Ø, 0, 100 kg Spulen S-Sn99Cu1, DIN EN 29453 (Sn99, 3Cu0,7 - eutekisch)