Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötfett 100 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötfett 100 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160096

  • Nettogewicht - 100 g

  • Verpackung - Dose

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38101000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060541

Sonepar Artikelnummer

120096977

Hersteller Artikelnummer

160096

Hersteller Typ

160096

Hersteller Artikel Nr.:

160096

Nettogewicht:

100 g

Verpackung:

Dose

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38101000

Gewicht:

0.132 kg

Ammoniumchlorid, organisch zubereitet Anwendungsbereich: allgemeine Lötarbeiten