Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötfett 70 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötfett 70 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160100

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38101000

  • Gewicht - 0.080 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060565

Sonepar Artikelnummer

120096950

Hersteller Artikelnummer

160100

Hersteller Typ

160100

Hersteller Artikel Nr.:

160100

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38101000

Gewicht:

0.080 kg

Anwendungsbereich: Sanitärtechnik, Kupferrohre, etc.