Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Löttinktur 50 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Löttinktur 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160092

  • Nettogewicht - 50 g

  • Verpackung - Fläschchen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060510

Sonepar Artikelnummer

120096975

Hersteller Artikelnummer

160092

Hersteller Typ

160092

Hersteller Artikel Nr.:

160092

Nettogewicht:

50 g

Verpackung:

Fläschchen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38109090

Gewicht:

0.054 kg

auf Kolophoniumbasis, halogenhaltig aktiviert, Anwendungsgebiete: Elektrotechnik, Elektronik