Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötwasser 50 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötwasser 50 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160102

  • Ausführung - Flüssigkeit

  • Verpackung - Fläschchen

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 38109090

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060572

Sonepar Artikelnummer

120096949

Hersteller Artikelnummer

160102

Hersteller Typ

160102

Hersteller Artikel Nr.:

160102

Ausführung:

Flüssigkeit

Verpackung:

Fläschchen

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38109090

Gewicht:

0.065 kg

Ammoniumchlorid, organisch zubereitet Anwendungsbereich: Sanitärtechnik, Kupferrohre, etc.