Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Lötzinnstange Sn 30% 250 g

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Lötzinnstange Sn 30% 250 g

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160112

  • Werkstoff - Zinn/Blei

  • Zinnanteil - 30 %

  • Gewicht - 250 g

  • Ausführung mit Flussmittel - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923060596

Sonepar Artikelnummer

120096940

Hersteller Artikelnummer

160112

Hersteller Typ

160112

Hersteller Artikel Nr.:

160112

Werkstoff:

Zinn/Blei

Zinnanteil:

30 %

Gewicht:

250 g

Ausführung mit Flussmittel:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

80030000

Gewicht:

0.275 kg

Länge ca. 430 mm, ca. 250 g per Stange, Abmessung: 11 x 11 x 11 x 430 mm