HAUPA - LW-2 Lochwerkzeug für mass. Kupfer- und

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 216777
Anwendung Lochen - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82073010
Gewicht - 4.300 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923524128
Sonepar Artikelnummer
121112828
Hersteller Artikelnummer
216777
Hersteller Typ
216777
Hersteller Artikel Nr.:
216777
Anwendung Lochen:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82073010
Gewicht:
4.300 kg
zum Ausstanzen von Rund- und Langlöchern. 216776: Lochwerkzeug für massive Kupfer- und Aluminiumschienen 216777: Lochwerkzeug für massive Kupfer- und Aluminiumschienen sowie laminierte Kupferschienen und Erdungsbänder max. Materialstärke: 12 mm max. Durchmesser: 21 mm max. Langloch: 17 x 20 mm


