HAUPA - Magnethalter 1/4''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 102130
Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll
Länge - 75 mm
Steckschlüsselhalter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923146030
Sonepar Artikelnummer
120098699
Hersteller Artikelnummer
102130
Hersteller Typ
102130
Hersteller Artikel Nr.:
102130
Größe Abtrieb (Bit):
1/4 Zoll
Größe Antrieb (Maschine):
1/4 Zoll
Länge:
75 mm
Steckschlüsselhalter:
Ja
Magnetisch:
Ja
Schnellwechselkopf:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85059090
Gewicht:
0.056 kg


