Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Magnethalter 1/4'' 60 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Magnethalter 1/4'' 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102134

  • Größe Abtrieb (Bit) - 1/4 Zoll

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Länge - 60 mm

  • Steckschlüsselhalter - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923146054

Sonepar Artikelnummer

120098701

Hersteller Artikelnummer

102134

Hersteller Typ

102134

Hersteller Artikel Nr.:

102134

Größe Abtrieb (Bit):

1/4 Zoll

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Länge:

60 mm

Steckschlüsselhalter:

Ja

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85059090

Gewicht:

0.040 kg

mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4'', Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hülse aus Edelstahl rostfrei, mit Innensprengring, passend für alle Schraubertypen