Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Magnethalter 1/4'' 75 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Magnethalter 1/4'' 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 102132

  • Größe Antrieb (Maschine) - 1/4 Zoll

  • Magnetisch - Ja

  • Schnellwechselkopf - Ja

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923146047

Sonepar Artikelnummer

120098700

Hersteller Artikelnummer

102132

Hersteller Typ

102132

Hersteller Artikel Nr.:

102132

Größe Antrieb (Maschine):

1/4 Zoll

Magnetisch:

Ja

Schnellwechselkopf:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85059090

Gewicht:

0.045 kg

mit starkem Dauermagnet, Bitaufnahme 1/4'', Form C 6,3 DIN 3126, zum Festhalten der Schrauben, Hülse aus Edelstahl rostfrei, mit Innensprengring, passend für alle Schraubertypen