HAUPA - Magnethalter für HUPlightR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 130343
Ausführung - sonstige
Durchmesser - 85 mm
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85131000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923614119
Sonepar Artikelnummer
120645109
Hersteller Artikelnummer
130343
Hersteller Typ
130343
Hersteller Artikel Nr.:
130343
Ausführung:
sonstige
Durchmesser:
85 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85131000
Gewicht:
0.180 kg
Halterung für Arbeitsscheinwerferbefestigung Verwendbar für folgende Artikelnummern 130344, 130346, 130352 extra großer Magnet für flexible Befestigung


