Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Malerplane Stark 4 x 12,5 m 30my

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Malerplane Stark 4 x 12,5 m 30my

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393024

  • Länge - 12500 mm

  • Breite - 4000 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 39201025

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574390

Sonepar Artikelnummer

120518496

Hersteller Artikelnummer

393024

Hersteller Typ

393024

Hersteller Artikel Nr.:

393024

Länge:

12500 mm

Breite:

4000 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

1.280 kg

effektiver Schutz vor Schmutz bei allen Arbeiten für den Inneneinsatz. 30 my 4 x 12,5 m