Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Malerplane Stark 4 x 5 m 30my

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Malerplane Stark 4 x 5 m 30my

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393022

  • Länge - 5000 mm

  • Breite - 4000 mm

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 39201025

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574383

Sonepar Artikelnummer

120518495

Hersteller Artikelnummer

393022

Hersteller Typ

393022

Hersteller Artikel Nr.:

393022

Länge:

5000 mm

Breite:

4000 mm

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

39201025

Gewicht:

0.520 kg

effektiver Schutz vor Schmutz bei allen Arbeiten für den Inneneinsatz. 30 my 4 x 5 m