Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Malerspachtel 30 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Malerspachtel 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150022

  • Spachtelbreite - 30 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923058104

Sonepar Artikelnummer

120096927

Hersteller Artikelnummer

150022

Hersteller Typ

150022

Hersteller Artikel Nr.:

150022

Spachtelbreite:

30 mm

Form:

Malerspachtel

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.051 kg

Malerspachtel 30 mm (150022). Flexibler Handspachtel mit 30 mm breiter Klinge für Spachtel- und Abzieharbeiten. Ergonomischer Griff, Stahlklinge. Hersteller HAUPA.