Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Malerspachtel 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Malerspachtel 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150026

  • Spachtelbreite - 50 mm

  • Form - Malerspachtel

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923010393

Sonepar Artikelnummer

120096929

Hersteller Artikelnummer

150026

Hersteller Typ

150026

Hersteller Artikel Nr.:

150026

Spachtelbreite:

50 mm

Form:

Malerspachtel

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.051 kg

aus Stahl, Blatt geschliffen, mit ovalem Holzheft