Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Mantelschneider 15 - 55 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Mantelschneider 15 - 55 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200524

  • Abisolierbereich Durchmesser - 15 .. 55 mm

  • Abisolierbereich Querschnitt - 35 .. 500 mm²

  • Kerbtiefe einstellbar - Ja

  • Längsschnitt - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923543372

Sonepar Artikelnummer

121112641

Hersteller Artikelnummer

200524

Hersteller Typ

200524

Hersteller Artikel Nr.:

200524

Abisolierbereich Durchmesser:

15 .. 55 mm

Abisolierbereich Querschnitt:

35 .. 500 mm²

Kerbtiefe einstellbar:

Ja

Längsschnitt:

Ja

Rundschnitt:

Ja

Auswechselbare Messer:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84798997

Gewicht:

0.800 kg

Ein Kombiwerkzeug für alle Standardquerschnitte im Bereich der Mittelspannung bei VPE Einleiterkabel. Einschneiden und Absetzen des Außenmantels und der inneren Leiterisolierung. Zwei Vorschübe und eine Nullstellung können eingestellt werden für das punktgenaue Absetzen. Der Mantel wird an der Schnittstelle angehoben und verhindert somit die Verletzung der unteren Aufbauelemente.