Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Markierungsspray ''HUPmark'' leuchtgelb Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Markierungsspray ''HUPmark'' leuchtgelb Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170141

  • Farbe - gelb

  • RAL-Nummer - 1026

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578947

Sonepar Artikelnummer

120370075

Hersteller Artikelnummer

170141

Hersteller Typ

170141

Hersteller Artikel Nr.:

170141

Farbe:

gelb

RAL-Nummer:

1026

Spraydose:

Ja

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32050000

Gewicht:

0.600 kg

Anwendung HUPmark: Die zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Nach Gebrauch Überkopf absprühen. Eigenschaften: Markier-Spray für Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau usw. Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von: Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Asphalt, Erde, Pflaster, Glas, Keramik usw. Zur Kennzeichnung und Markierung von: Geh- und Fahrwegen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen. frei von Schwermetall, Blei und Cadmium schnelltrocknend abrieb- und wetterfest