Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Markierungsspray ''HUPmark'' leuchtrot Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Markierungsspray ''HUPmark'' leuchtrot Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170140

  • Farbe - rot

  • RAL-Nummer - 3024

  • Spraydose - Ja

  • Inhalt - 500 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923578749

Sonepar Artikelnummer

120370074

Hersteller Artikelnummer

170140

Hersteller Typ

170140

Hersteller Artikel Nr.:

170140

Farbe:

rot

RAL-Nummer:

3024

Spraydose:

Ja

Inhalt:

500 ml

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32050000

Gewicht:

0.600 kg

Anwendung HUPmark: Die zu besprühende Fläche muss trocken, sauber und fettfrei sein. Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch und nach jeder Sprühpause kräftig schütteln, bis sich die Rührkugel frei bewegt. Nach Gebrauch Überkopf absprühen. Eigenschaften: Markier-Spray für Industrie, Handwerk, Hoch- und Tiefbau usw. Zur schnellen, sauberen und dauerhaften Markierung von: Beton, Holz, Mauerwerk, Metall, Asphalt, Erde, Pflaster, Glas, Keramik usw. Zur Kennzeichnung und Markierung von: Geh- und Fahrwegen, Baumaßnahmen, Durchbrüchen, Rohr- und Leitungsverläufen. frei von Schwermetall, Blei und Cadmium schnelltrocknend abrieb- und wetterfest