HAUPA - Maschinenschrauben Senkkopf M4x40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790714
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 4
Länge bis Unterkante Kopf - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513146
Sonepar Artikelnummer
120165809
Hersteller Artikelnummer
790714
Hersteller Typ
790714
Hersteller Artikel Nr.:
790714
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
4
Länge bis Unterkante Kopf:
40 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.003 kg


