HAUPA - Maschinenschrauben Senkkopf M5x50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 790726
Werkstoff - Stahl
Kopfform - sonstige
Gewindemaß (metrisch) - 5
Länge bis Unterkante Kopf - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923513191
Sonepar Artikelnummer
120165814
Hersteller Artikelnummer
790726
Hersteller Typ
790726
Hersteller Artikel Nr.:
790726
Werkstoff:
Stahl
Kopfform:
sonstige
Gewindemaß (metrisch):
5
Länge bis Unterkante Kopf:
50 mm
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Senkkopf:
Ja
Gewindeart:
metrisch
Mit Mutter:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.007 kg


