Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Massband 3 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Massband 3 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240011

  • Länge - 3 m

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Metrische Teilung - Ja

  • Imperiale Teilung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923085391

Sonepar Artikelnummer

120097569

Hersteller Artikelnummer

240011

Hersteller Typ

240011

Hersteller Artikel Nr.:

240011

Länge:

3 m

Automatisches Aufrollen:

Ja

Metrische Teilung:

Ja

Imperiale Teilung:

Nein

Bandbreite:

13 mm

Doppelseitig:

Nein

Magnetisch:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.104 kg

mit Federstahlbändern, Gehäuse aus Kunststoff, mit automatischem Rücklauf und Stopptaste, mit gelb emailliertem Stahlband, mit Handschlaufe