Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Massband 5 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Massband 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240012

  • Länge - 5 m

  • Automatisches Aufrollen - Ja

  • Bandbreite - 16 mm

  • Doppelseitig - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4011923085407

Sonepar Artikelnummer

120097570

Hersteller Artikelnummer

240012

Hersteller Typ

240012

Hersteller Artikel Nr.:

240012

Länge:

5 m

Automatisches Aufrollen:

Ja

Bandbreite:

16 mm

Doppelseitig:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.179 kg

mit Federstahlbändern, Gehäuse aus Kunststoff, mit automatischem Rücklauf und Stopptaste, mit gelb emailliertem Stahlband, mit Handschlaufe