Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Massband 5 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Massband 5 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240013

  • Länge - 5 m

  • Bandbreite - 16 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 90178010

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586102

Sonepar Artikelnummer

121050172

Hersteller Artikelnummer

240013

Hersteller Typ

240013

Hersteller Artikel Nr.:

240013

Länge:

5 m

Bandbreite:

16 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.179 kg

mit Federstahlbändern, Gehäuse aus Kunststoff, mit automatischem Rücklauf und Stopptaste, mit gelb emailliertem Stahlband, mit Handschlaufe, doppelte Skalierung (cm / inch)