Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Maßstab 2 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Maßstab 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 240002

  • Werkstoff - Holz

  • Länge - 2 m

  • Anzahl der Glieder - 10

  • Breite - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923031596

Sonepar Artikelnummer

120097585

Hersteller Artikelnummer

240002

Hersteller Typ

240002

Hersteller Artikel Nr.:

240002

Werkstoff:

Holz

Länge:

2 m

Anzahl der Glieder:

10

Breite:

16 mm

Metrische Teilung:

Ja

Gewicht:

0.1 g

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90178010

Gewicht:

0.100 kg

mit Stahlfeder, beidseitig mit mm-Einteilung, 10 Glieder