HAUPA - Maul-Ringschlüssel SW 10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110188
Schlüsselweite Maulseite - 9 mm
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82041100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051495
Sonepar Artikelnummer
120096693
Hersteller Artikelnummer
110188
Hersteller Typ
110188
Hersteller Artikel Nr.:
110188
Schlüsselweite Maulseite:
9 mm
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.041 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Maulstellung 15°


