HAUPA - Maul-Ringschlüssel SW 12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110192
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.068 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051518
Sonepar Artikelnummer
120096695
Hersteller Artikelnummer
110192
Hersteller Typ
110192
Hersteller Artikel Nr.:
110192
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.068 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Maulstellung 15°


