HAUPA - Maul-Ringschlüssel SW 6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110180
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051457
Sonepar Artikelnummer
120096694
Hersteller Artikelnummer
110180
Hersteller Typ
110180
Hersteller Artikel Nr.:
110180
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.018 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Maulstellung 15°


