HAUPA - Maul-Ringschlüssel SW 8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110184
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051471
Sonepar Artikelnummer
120096691
Hersteller Artikelnummer
110184
Hersteller Typ
110184
Hersteller Artikel Nr.:
110184
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.030 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Maulstellung 15°


