HAUPA - Maul-Ringschlüssel SW 9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110186
Ausführung funkenarm - Nein
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82041100
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051488
Sonepar Artikelnummer
120096692
Hersteller Artikelnummer
110186
Hersteller Typ
110186
Hersteller Artikel Nr.:
110186
Ausführung funkenarm:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.032 kg
aus Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt, Köpfe geschliffen, Maulstellung 15°


