Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Maul-Ringschlüsselknarrensatz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Maul-Ringschlüsselknarrensatz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110900

  • Anzahl der Ringschlüssel - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Verpackung - Kunststoffbox

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923475031

Sonepar Artikelnummer

120154134

Hersteller Artikelnummer

110900

Hersteller Typ

110900

Hersteller Artikel Nr.:

110900

Anzahl der Ringschlüssel:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.255 kg

Maul-Ringschlüssel mit Ratschenfunktion aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, Drehwinkel 5°, DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss, Schlüsselweiten 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm