Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Maul-Ringschlüsselknarrensatz flex 8 tlg.

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Maul-Ringschlüsselknarrensatz flex 8 tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110902

  • Anzahl der Ringschlüssel - 8

  • Anzahl der Maulringschlüssel - 8

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 8

  • Elektromonteur-Set - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923606206

Sonepar Artikelnummer

120533908

Hersteller Artikelnummer

110902

Hersteller Typ

110902

Hersteller Artikel Nr.:

110902

Anzahl der Ringschlüssel:

8

Anzahl der Maulringschlüssel:

8

Gesamtzahl der Werkzeuge:

8

Elektromonteur-Set:

Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:

Ja

Verpackung:

Kunststoffbox

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

1.255 kg

Gelenk-Ratschenringmaulschlüssel aus Chrom-Vanadium-Stahl, Oberfläche verchromt, poliert, feinverzahnt, 72 Zähne, mit Gelenk, 180° schwenkbarer Kopf, DIN 3113, ISO 3318, in praktischer Kunststoffbox mit Metallverschluss. Inhalt: Schlüsselweiten 8 - 9 - 10 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 mm