HAUPA - Maul-Ringschlüsselsatz 12-tlg.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110250
Anzahl der Ringschlüssel - 12
Anzahl der Gabelschlüssel - 12
Gesamtzahl der Werkzeuge - 12
Elektromonteur-Set - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923051778
Sonepar Artikelnummer
120096707
Hersteller Artikelnummer
110250
Hersteller Typ
110250
Hersteller Artikel Nr.:
110250
Anzahl der Ringschlüssel:
12
Anzahl der Gabelschlüssel:
12
Gesamtzahl der Werkzeuge:
12
Elektromonteur-Set:
Ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set:
Ja
Verpackung:
Kunststoffbox
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
1.271 kg


