Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Maurerkelle rostfrei 180 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Maurerkelle rostfrei 180 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150029

  • Ausführung - rechts

  • Länge - 180 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923595142

Sonepar Artikelnummer

121050681

Hersteller Artikelnummer

150029

Hersteller Typ

150029

Hersteller Artikel Nr.:

150029

Ausführung:

rechts

Länge:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.341 kg

hochwertiger Edelstahl, rostfrei mit rotlackiertem Griff 3 Punkt Rippenschweißung deutsches Buchenholz einrollierte Griff-Zwinge für besseren Halt kontrollierte Spitzenqualität