Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Maurerkelle rostfrei 180 mm Profi

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Maurerkelle rostfrei 180 mm Profi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150039

  • Ausführung - rechts

  • Länge - 180 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82055910

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923595166

Sonepar Artikelnummer

121050138

Hersteller Artikelnummer

150039

Hersteller Typ

150039

Hersteller Artikel Nr.:

150039

Ausführung:

rechts

Länge:

180 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82055910

Gewicht:

0.341 kg

Kellenblatt und Stiel aus einem Rohling geschmiedet garantiert nicht geschweißt Blatt gehärtet konisch geschliffen