Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Messer 8 - 28 mm Standardausführung

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Messer 8 - 28 mm Standardausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201031

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82119200

  • Gewicht - 0.079 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923140526

Sonepar Artikelnummer

120098733

Hersteller Artikelnummer

201031

Hersteller Typ

201031

Hersteller Artikel Nr.:

201031

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.079 kg

Messer 8 - 28 mm Standardausführung