HAUPA - Messer zu Automat. Abisolierzange 0,08 - 6 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211930/1
Abisolierbereich Querschnitt - 0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Nein
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923137656
Sonepar Artikelnummer
120518083
Hersteller Artikelnummer
211930/1
Hersteller Typ
211930/1
Hersteller Artikel Nr.:
211930/1
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 .. 6 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Nein
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.009 kg


