Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Messer zu Automat. Abisolierzange 6 16 qmm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Messer zu Automat. Abisolierzange  6 16  qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211932/1

  • Kerbtiefe einstellbar - Nein

  • Längsschnitt - Nein

  • Rundschnitt - Nein

  • Spiralschnitt - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923557263

Sonepar Artikelnummer

121112671

Hersteller Artikelnummer

211932/1

Hersteller Typ

211932/1

Hersteller Artikel Nr.:

211932/1

Kerbtiefe einstellbar:

Nein

Längsschnitt:

Nein

Rundschnitt:

Nein

Spiralschnitt:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.011 kg

lose Messer zum Abisolieren von feindrähtigen und massiven Leitern 6 – 16 mm² automatische Einstellung auf den Querschnitt integrierter Seitenschneider bis 6 mm² mit Abisolier-Längenanschlag