HAUPA - Messerkopf

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 200081/MK
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 80 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82033000
Gewicht - 0.350 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923139902
Sonepar Artikelnummer
120098724
Hersteller Artikelnummer
200081/MK
Hersteller Typ
200081/MK
Hersteller Artikel Nr.:
200081/MK
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
80 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82033000
Gewicht:
0.350 kg
Messer aus hochvergütetem Sonderstahl, Schneidleistung für Stahl-Aluseile bis 16 mm², für Kupfer- und Aluminiumkabel, Öffnungsweite ca. 9 mm


