HAUPA - Metall-Universal-Dübel 6x32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794050
Ausführung - Universaldübel
Länge - 32 mm
Bohrlochdurchmesser - 8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 5 .. 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605216
Sonepar Artikelnummer
120533928
Hersteller Artikelnummer
794050
Hersteller Typ
794050
Hersteller Artikel Nr.:
794050
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
32 mm
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
5 .. 6 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochtiefe:
40 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


