HAUPA - Metall-Universal-Dübel 8x60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 794052
Ausführung - Universaldübel
Länge - 60 mm
Bohrlochdurchmesser - 11 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser - 6 .. 8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923605230
Sonepar Artikelnummer
120533929
Hersteller Artikelnummer
794052
Hersteller Typ
794052
Hersteller Artikel Nr.:
794052
Ausführung:
Universaldübel
Länge:
60 mm
Bohrlochdurchmesser:
11 mm
Geeignet für Schraubendurchmesser:
6 .. 8 mm
Mit Schraube:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Bohrlochtiefe:
70 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
Ja
Mit Rand:
Nein
Geeignet für Gasbeton:
Ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73181290
Gewicht:
0.001 kg


