HAUPA - Metallkehrschaufel mit Holzgriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 393006
Werkstoff - Metall
Breite - 230 mm
Gesamtlänge - 450 mm
Herkunftsland - BE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923574307
Sonepar Artikelnummer
120518487
Hersteller Artikelnummer
393006
Hersteller Typ
393006
Hersteller Artikel Nr.:
393006
Werkstoff:
Metall
Breite:
230 mm
Gesamtlänge:
450 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
82011000
Gewicht:
0.269 kg
aus Metall schwarz lackiert Holzgriff mit Aufhängeloch robuste Ausführung 450 x 230 mm


