Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Metallsägebogen 300 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Metallsägebogen 300 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200304

  • Ausführung - Bügelsäge

  • Sägeblattlänge - 300 mm

  • Anzahl der Zähne je Zoll - 24

  • Geeignet für Stahl - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923066406

Sonepar Artikelnummer

120097834

Hersteller Artikelnummer

200304

Hersteller Typ

200304

Hersteller Artikel Nr.:

200304

Ausführung:

Bügelsäge

Sägeblattlänge:

300 mm

Anzahl der Zähne je Zoll:

24

Geeignet für Stahl:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82021000

Gewicht:

0.408 kg

aus flachovalem Stahlrohr, glanzverchromt, Spannbolzen aus Stahl, mit HSS-Bi-Metallsägeblatt, Form A