HAUPA - Mikro-Elektronik-Seitenschneider

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211708
Form - Standard
Länge - 118 mm
Mit Abisolierfunktion - Nein
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923075903
Sonepar Artikelnummer
120097174
Hersteller Artikelnummer
211708
Hersteller Typ
211708
Hersteller Artikel Nr.:
211708
Form:
Standard
Länge:
118 mm
Mit Abisolierfunktion:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.069 kg
ohne Wate, Anstellwinkel 50°, für weiche Drähte bis 0,8 mm²


