Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - MS-Polymer schwarz ''HUPfix'' Kartusche 310 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - MS-Polymer schwarz ''HUPfix'' Kartusche 310 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170212

  • Anwendung - Bau/Montage

  • Aushärteverfahren - kalt

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 310 ml

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573218

Sonepar Artikelnummer

120370023

Hersteller Artikelnummer

170212

Hersteller Typ

170212

Hersteller Artikel Nr.:

170212

Anwendung:

Bau/Montage

Aushärteverfahren:

kalt

Farbe:

schwarz

Inhalt:

310 ml

Transparent:

Nein

Verpackung:

Kartusche

Herkunftsland:

NL

Zolltarifnummer:

32141010

Gewicht:

0.390 kg

Anwendung HUPfix: HUPfix ist ein hochwertiger Kleb- und Dichtstoff auf Basis von MS Polymer. UV-, witterungs-, salzwasser- und chlorbeständig. Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen, in den meisten Fällen ohne Primer. Schnelle Durchhärtung. Die Fuge muss sofort nach dem Auftragen mit säurefreiem Seifenwasser geglättet werden. Eigenschaften: Temperaturfest von -40 bis +100°C. Verarbeitungstemperatur +5 bis +40°C. HUPfix kann als Klebstoff und zur Fugendichtung eingesetzt werden, überstreichbar.