Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Müllsack, extra 120l

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Müllsack, extra 120l

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 393020

  • Werkstoff - LDPE

  • Farbe - schwarz

  • Inhalt - 120 l

  • Mit Zugband - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923574376

Sonepar Artikelnummer

120518494

Hersteller Artikelnummer

393020

Hersteller Typ

393020

Hersteller Artikel Nr.:

393020

Werkstoff:

LDPE

Farbe:

schwarz

Inhalt:

120 l

Mit Zugband:

Nein

Materialstärke:

0.05 mm

Transparent:

Nein

Breite:

700 mm

Länge:

1100 mm

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

39232100

Gewicht:

0.600 kg

LDPE Rolle mit 10 Säcken 120 l 50 my 700 x 1100 mm