Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Multi-Schaum ''HUPcleanMulti'' Aerosol 500 ml

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Multi-Schaum ''HUPcleanMulti'' Aerosol 500 ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 170104

  • Einsatzbereich - sonstige

  • Funktion - Reinigung

  • Inhalt - 500 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923573416

Sonepar Artikelnummer

120370057

Hersteller Artikelnummer

170104

Hersteller Typ

170104

Hersteller Artikel Nr.:

170104

Einsatzbereich:

sonstige

Funktion:

Reinigung

Inhalt:

500 ml

Brennbar:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

34025090

Gewicht:

0.550 kg

Anwendung HUPcleanMulti: Reinigung von Fenstern, Spiegeln, Glas, Bildschirme, Kunststoffflächen, Fliesen, etc. in Industrie und Handwerk. Eigenschaften: HUPcleanMulti ist ein Multi-Schaum mit Orangenaroma. Intensivreiniger, für einen funkelnden Glanz auf allen Oberflächen. Kraftvoll, aber mild. Sehr wirtschaftlich durch hohe Konzentration, hautfreundlich. Reinigt mit Aktivschaumwirkung.