HAUPA - Multi-Verriegelungsseil einstellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120173
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 4
Geeignet für Bügelstärke - 1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Ja
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629403
Sonepar Artikelnummer
121161525
Hersteller Artikelnummer
120173
Hersteller Typ
120173
Hersteller Artikel Nr.:
120173
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
4
Geeignet für Bügelstärke:
1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Ja
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73121049
Gewicht:
0.227 kg


